text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore VDE 19 11 mm


Con trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm, Grandezze 27, 30 e 32: il diametro d1 non è standardizzato, il diametro d1 per le dimensioni 27, 30 e 32 non è standardizzato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 54
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 54
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico
Model 19 11
Type VDE Socket

Descrizione

Con trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm, Grandezze 27, 30 e 32: il diametro d1 non è standardizzato, il diametro d1 per le dimensioni 27, 30 e 32 non è standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G3105.110.001
EAN 4010886612279
UBB 203120580741
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6122780

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.