Prese
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
Prese e accessori
Prese
G2225
G2225.080.001
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
Bussola Gedore TX 30 3/8 pollici E E8 lunghezza 28 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Design
Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm)
28
Diametro
17.5
Dimensione (TX)
8
Lunghezza (m)
28
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm)
28
Diametro
17.5
Dimensione (TX)
8
Lunghezza (m)
28
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
6
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Dimensione del collegamento (mm)
10
Profondità della chiave (mm)
6
Testato VDE
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
25
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2225.080.001
EAN
4010886625057
UBB
240122722665
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6250510