text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore TX 30 3/8 pollici E E11 lunghezza 28 mm


Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato

Numero articolo
Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 11
Lunghezza (m) 28
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 11
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 9
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Profondità della chiave (mm) 9
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2225.110.001
EAN 4010886625088
UBB 240122722822
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  6250860

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.