Prese
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
Prese e accessori
Prese
G2208
G2208.040.001
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
Bussola Gedore TX 20 1/4 di pollice E E4 lunghezza 25 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Design
Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm)
25
Diametro
12
Dimensione (TX)
4
Lunghezza (m)
25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm)
25
Diametro
12
Dimensione (TX)
4
Lunghezza (m)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
4.5
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Profondità della chiave (mm)
4.5
Testato VDE
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
10
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Numeri di articolo
Numero articolo
G2208.040.001
EAN
4010886619384
UBB
240122717970
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6193880