text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore D 20 6 mm


Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 3.5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Model D 20 6
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco

Numeri di articolo

Numero articolo G2210.060.001
EAN 4010886832165
UBB 500503866351
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1649582

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.