text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore 20 L 9 9 mm


Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 9
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 9
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 7.5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico
Model 20 L 9
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2207.090.001
EAN 4010886619216
UBB 240122716568
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6192130

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.