text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille Esagono C 6,3 L.25mm


Numero articolo G0556.001.222
Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico
Type Phillips Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0556.001.222
EAN 4018754010547
UBB 203122422561
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08010002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.