Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
L7046.130.001
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
Bussola Bahco K7801M 13 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
L7046.130.001
Larghezza della chiave (mm)
13
Lunghezza (m)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
13
Lunghezza (m)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
8
Testato VDE
No
marca
Bahco
Weight per piece (g)
83
Codice merceologico
Visualizza
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725
Numeri di articolo
Numero articolo
L7046.130.001
EAN
7314151778736
UBB
203122084304
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
K7801M-13
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.