text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Bahco 7 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (mm) 25.5
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (mm) 25.5
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Testato VDE No
marca Bahco

Descrizione

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numeri di articolo

Numero articolo L6902.070.001
EAN 7314151092924
UBB 203122487259
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  7400SM-7

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.