text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit di trivellazione Bosch 6 x 100 x 160 mm


Numero articolo 9Z970477
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 95
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 95
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 25
Codice merceologico
Type Wood Auger Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 9Z970477
EAN 3165140488648
UBB 500512700443
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608585694
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.