text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL CONNECTOR BOX 1396201013


Numero articolo 6L436824
Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Altro
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off
Classe di qualità Aluminium
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Altro
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off
Classe di qualità Aluminium
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione No
Materiale Metal
Finitura della superficie Matt
Numero di prese con spina di terra 3
marca Brennenstuhl

Numeri di articolo

Numero articolo 6L436824
EAN 3281852010134
UBB 500691730575
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  1396201013
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.