text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Avvolgicavo 1094200


Numero articolo 0V171030
Colore Multicolore
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 4
Lunghezza del cavo (m) 15
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 4
Lunghezza del cavo (m) 15
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Avvolgimento automatico del cavo No
Con telaio di montaggio No
Con protezione termica
marca Brennenstuhl
Weight per piece (g) 2190
Codice merceologico
Model Vario-Line

Numeri di articolo

Numero articolo 0V171030
EAN 4007123042203
UBB 500647302818
UNSPSC 26121635
Nr articolo produttore  1094200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.