text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Lucchetto di sicurezza 55mm Grillo 50mm 2 pezzi

Numero articolo 6W560413
Larghezza grillo (mm) 49.5
Diametro del grillo (mm) 11
Larghezza del blocco (mm) 62.5
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Steel
Altezza grillo (mm) 50
Materiale (blocco) grillo Steel

Specifiche

Larghezza grillo (mm) 49.5
Diametro del grillo (mm) 11
Larghezza del blocco (mm) 62.5
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Steel
Altezza grillo (mm) 50
Materiale (blocco) grillo Steel
Spessore della serratura (mm) 31
Con chiave uguale
Type SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2

Numeri di articolo

Numero articolo 6W560413
UBB 500671911500
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  805838
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.