Lucchetti di sicurezza
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
Segnaletica di sicurezza
Blocco/Tagout
Lucchetti
Lucchetti di sicurezza
4X551455
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
Brady Lucchetto di sicurezza LOTO-8 38mm W/SS Rosso KD 6 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4X551455
Colore
Red
Larghezza grillo (mm)
33
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
38
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Altro
Altezza grillo (mm)
38
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Red
Larghezza grillo (mm)
33
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
38
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Altro
Altezza grillo (mm)
38
Materiale (blocco) grillo
Steel
Spessore della serratura (mm)
19.5
Con chiave uguale
No
marca
Brady
Weight per piece (g)
706
Codice merceologico
Visualizza
Type
Padlock
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X551455
EAN
4003318332517
UBB
500671909397
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
051339