Dadi speciali
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
Dadi
Dadi speciali
47793
47793.200.001
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
Bow nut DIN 80704 Brass M20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
264
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
marca
Fabory
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
264
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a
32
b
36
c
64
d-D
M20
d2
36
d3
28
d4
13
h
66
m
21
P
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
80704
Numeri di articolo
Numero articolo
47793.200.001
EAN
8717077259270
UBB
500649097523
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD