Dadi speciali
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
Dadi
Dadi speciali
47793
47793.160.001
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
Bow nut DIN 80704 Brass M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
237
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
marca
Fabory
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
237
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a
29
b
32
c
56
d-D
M16
d2
30
d3
24
d4
12
h
59
m
18
P
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
80704
Numeri di articolo
Numero articolo
47793.160.001
EAN
8717077259263
UBB
500649097457
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD