Dadi speciali
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
Dadi
Dadi speciali
47793
47793.120.001
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
Bow nut DIN 80704 Brass M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
126
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
126
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a
27
b
27
c
48
d-D
M12
d2
24
d3
20
d4
10
h
52
m
15
P
1.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
80704
Numeri di articolo
Numero articolo
47793.120.001
EAN
8717077259256
UBB
500649097374
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD