text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Numero articolo 4D431619
Altezza 231
Tensione (V) 230
Lunghezza (m) 367
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 4.7
Profondità di taglio (90°) (mm) 57
Profondità di taglio (45°) (mm) 42
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 231
Tensione (V) 230
Lunghezza (m) 367
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 4.7
Profondità di taglio (90°) (mm) 57
Profondità di taglio (45°) (mm) 42
Diametro della lama (mm) 165
Foro della lama (mm) 20
Intervallo di rotazione massimo (°) 90
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6250
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 4D431619
EAN 4059952639048
UBB 500582021498
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0615990M9B
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.