text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Numero articolo 3H560917
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 7.8
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 65
Diametro della lama (mm) 235
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 90
Confezionato per 1

Specifiche

Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 7.8
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 65
Diametro della lama (mm) 235
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 90
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0615990M92
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.