text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Numero articolo 1H888830
Potenza nominale assorbita (W) 1350
Peso della macchina (kg) 3.8
Profondità di taglio (90°) (mm) 63
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 165
Foro della lama (mm) 20
Intervallo di rotazione massimo (°) 90
Confezionato per 1

Specifiche

Potenza nominale assorbita (W) 1350
Peso della macchina (kg) 3.8
Profondità di taglio (90°) (mm) 63
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 165
Foro della lama (mm) 20
Intervallo di rotazione massimo (°) 90
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4700
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0615990M91
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.