text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Trapano avvitatore 4AH GAL 18V-40 LB


Numero articolo 7A848342
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 82
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 82
Coppia massima (Nm) 110
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 16
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 16
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 16
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 16
Impostazione della coppia (Nm) 47-85
Numero massimo di colpi (1/min) 31500
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0-480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0-2100
Numero di batterie incluse 3
marca Bosch
Weight per piece (g) 6740
Codice merceologico
Model GSB 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 7A848342
EAN 4053423249910
UNSPSC 23101505
Nr articolo produttore  0615A5002X
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.