text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tile drill 6X80MM


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds. The bit is compatible with corded or cordless non-impact drills with a cylindrical shank system.

Numero articolo 1K001937
Lunghezza totale
Diametro trapano
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale 80
Diametro trapano 6
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No

Descrizione

The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds. The bit is compatible with corded or cordless non-impact drills with a cylindrical shank system.

Numeri di articolo

Numero articolo 1K001937
EAN 3165140599221
UBB 500648492634
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608587161
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.