text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stub drill 420MM 65MM 1/4


Numero articolo 7U893711
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 4
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 65
Diametro trapano (mm) 20
Diametro dell'albero (mm) 4
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi SÌ
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7U893711
EAN 3165140107389
UBB 500648795598
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608597523
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.