text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Step drill HSS-TIN 6-39, 4, 10


Numero articolo 9U614920
Diametro dell'albero (mm) 10
Con rompispigoli No
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 39
Diametro minimo della punta (mm) 6
Punta di centraggio intercambiabile No
Numero di fasi della punta 12
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 10
Con rompispigoli No
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 39
Diametro minimo della punta (mm) 6
Punta di centraggio intercambiabile No
Numero di fasi della punta 12
Versione in metallo duro
Centro di centratura No
marca Bosch
Weight per piece (g) 280
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 9U614920
EAN 3165140630252
UBB 500653081298
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608587431
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.