text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Step drill HSS-TIN 4-12, 4, 6


Numero articolo 8Y878010
Diametro dell'albero (mm) 6
Con rompispigoli No
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 12
Diametro minimo della punta (mm) 4
Punta di centraggio intercambiabile No
Numero di fasi della punta 5
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 6
Con rompispigoli No
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 12
Diametro minimo della punta (mm) 4
Punta di centraggio intercambiabile No
Numero di fasi della punta 5
Versione in metallo duro
Centro di centratura No
marca Bosch
Weight per piece (g) 41
Codice merceologico
Type Step Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 8Y878010
EAN 3165140630238
UBB 500648849148
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608587429
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.