text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Step drill 639MM 10,0MM 93,5MM


Numero articolo 3U999611
Diametro dell'albero (mm) 10
Con rompispigoli No
Numero di lame di taglio 3
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 39
Diametro minimo della punta (mm) 6
Punta di centraggio intercambiabile No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 10
Con rompispigoli No
Numero di lame di taglio 3
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 39
Diametro minimo della punta (mm) 6
Punta di centraggio intercambiabile No
Numero di fasi della punta 12
Versione in metallo duro No
Centro di centratura No
marca Bosch
Weight per piece (g) 272
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3U999611
EAN 3165140107365
UBB 500648603693
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608597521
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.