text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FDD2-602X Driver Drill in Box 1550RPM 13mm 45Nm 2x 12V 6Ah Li-Ion Battery


Numero articolo 2C545064
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 6
Peso con pacco batterie (kg) 1.4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 6
Peso con pacco batterie (kg) 1.4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 45
Impostazione della coppia (Nm) 13-13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0-450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0-1550
Numero di batterie incluse 2
marca Milwaukee
Weight per piece (g) 4550
Codice merceologico
Model M12 FDD2-602X
Type Driver Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 2C545064
EAN 4058546376697
UBB 500584125651
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933479875
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.