Seghe alternative
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Seghe e taglio
Seghe alternative
9X621783
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
Bosch Sabre saw GSA 18V-32 2X5.0AH
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9X621783
Tensione nominale (V)
18
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
2500
Corsa (mm)
32
Capacità della batteria (Ah)
5
Peso senza batteria (kg)
3.5
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
2500
Corsa (mm)
32
Capacità della batteria (Ah)
5
Peso senza batteria (kg)
3.5
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9X621783
EAN
3165140895255
UBB
500668141749
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06016A8106
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza