text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille 6 mm Hex E 6,3 L.50mm


Numero articolo G0588.001.283
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 13
Codice merceologico
Type Hex Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0588.001.283
EAN 4018754011957
UBB 203122419773
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08330006
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.