Most bought products
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
Ricambi e accessori
Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
6S453934
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
Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 5mm 4.5mm Cylindrical Shank 85mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6S453934
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
50
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
85
Diametro trapano (mm)
5
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
50
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
SÌ
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
marca
Bosch
Weight per piece (g)
12
Codice merceologico
Visualizza
Type
Multi-Construction Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6S453934
EAN
4059952538990
UBB
500718693467
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608900606