text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 9X115X175MM


Numero articolo 6C876836
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 115
Adatto per acciaio inox SÌ
Adatto per plastica SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 175
Diametro trapano (mm) 9
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 115
Adatto per acciaio inox SÌ
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa SÌ
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi SÌ
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale SÌ
marca Bosch
Weight per piece (g) 315
Codice merceologico
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 6C876836
EAN 3165140067195
UBB 500648711686
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608596829
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.