text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 9,6X87X133MM


Numero articolo 2X729618
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 9.6
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 87
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 133
Diametro trapano (mm) 9.6
Diametro dell'albero (mm) 9.6
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 87
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Bosch
Weight per piece (g) 315
Codice merceologico
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2X729618
EAN 3165140475242
UBB 500648561776
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608585519
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.