text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 7,1X69X109MM


Numero articolo 2X654115
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 7.1
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 109
Diametro trapano (mm) 7.1
Diametro dell'albero (mm) 7.1
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Bosch
Weight per piece (g) 275
Codice merceologico
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2X654115
EAN 3165140475068
UBB 500648561362
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608585501
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.