text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 15X114X169MM


Numero articolo 8M520267
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 169
Diametro trapano (mm) 15
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Bosch
Weight per piece (g) 610
Codice merceologico
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 8M520267
EAN 3165140478793
UBB 500648825957
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608585594
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.