text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 12,2X101X151MM


Numero articolo 1M276958
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 12.2
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio inox SÌ
Adatto per plastica SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 151
Diametro trapano (mm) 12.2
Diametro dell'albero (mm) 12.2
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio inox SÌ
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa SÌ
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi SÌ
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale SÌ
marca Bosch
Weight per piece (g) 525
Codice merceologico
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1M276958
EAN 3165140475440
UBB 500648496510
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608585539
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.