text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 11,7X94X142MM


Numero articolo 8P485234
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11.7
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 94
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 142
Diametro trapano (mm) 11.7
Diametro dell'albero (mm) 11.7
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 94
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Bosch
Weight per piece (g) 450
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8P485234
EAN 3165140475402
UBB 500648832136
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608585535
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.