Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
0K950334
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
BOSCH Macchine ad impatto GSB 18V-25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0K950334
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
73
Altezza
203
Lunghezza (m)
174
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
73
Altezza
203
Lunghezza (m)
174
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
45
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
10
Impostazione della coppia (Nm)
21-45
Numero massimo di colpi (1/min)
27000
Peso senza batteria (kg)
1
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0-500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0-1900
Numero di batterie incluse
2
marca
Bosch
Weight per piece (g)
5120
Codice merceologico
Visualizza
Model
GSB 18V-25
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0K950334
EAN
4059952635705
UBB
500573757639
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
06019K3306