Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
4M007690
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
BOSCH Macchine ad impatto 18SET,1ACCU
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4M007690
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
245
Altezza
65
Lunghezza (m)
275
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
1.1
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13-13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
245
Altezza
65
Lunghezza (m)
275
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
1.1
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
39
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
11
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
11
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
11
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
11
Impostazione della coppia (Nm)
22-36
Numero massimo di colpi (1/min)
22500
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0-450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0-1500
Numero di batterie incluse
1
marca
Bosch
Model
AdvancedImpact 18
Type
Cordless Hammer Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4M007690
EAN
4053423224740
UBB
500582130547
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
06039B510A