text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 24X140X215MM


Numero articolo 4H808271
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 140
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 215
Diametro trapano (mm) 24
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 140
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Bosch
Weight per piece (g) 365
Codice merceologico
Type Brad Point Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4H808271
EAN 3165140099714
UBB 500512647735
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597205
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.