Test catalogus aantal
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
Ricambi e accessori
Punte da trapano per legno
B4974
B4974.140.095
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
Bosch Lip & spur drill 14X95 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Diametro dell'albero (mm)
10
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
96
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
151
Diametro trapano (mm)
14
Diametro dell'albero (mm)
10
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
96
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Asse a innesto con estremità piatta
SÌ
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
marca
Bosch
Weight per piece (g)
0.091
Codice merceologico
Visualizza
Type
Brad Point Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4974.140.095
EAN
3165140059176
UBB
500577123382
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
2608596311