text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 12X85 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 96
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 151
Diametro trapano (mm) 12
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 96
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno SÌ
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta SÌ
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale SÌ
marca Bosch
Weight per piece (g) 0.065
Codice merceologico
Type Brad Point Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4974.120.085
EAN 3165140059152
UBB 500577123127
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608596309

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.