text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw GST 18 V-LI S


Numero articolo 8H600518
Tensione nominale (V) 18
Corsa (mm) 23
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 2.4
Profondità di taglio nel legno (mm) 120
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 550
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Corsa (mm) 23
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 2.4
Profondità di taglio nel legno (mm) 120
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 550
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm) 8
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 8H600518
EAN 3165140786942
UBB 500673253299
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06015A5101
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.