text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw GST 18 V-LI B


Numero articolo B4040.005.050
Tensione nominale (V) 18
Corsa (mm) 23
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 2.4
Profondità di taglio nel legno (mm) 120
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 2700
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Corsa (mm) 23
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 2.4
Profondità di taglio nel legno (mm) 120
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 2700
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm) 8
Campo di rotazione (°) 45
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo B4040.005.050
EAN 3165140786973
UBB 500627053506
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06015A6100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.