text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver 2X4AH


Numero articolo 6D526857
Tensione nominale (V) 18
Larghezza 64
Altezza 246
Lunghezza (m) 163
Capacità della batteria (Ah) 4
Coppia massima (Nm) 300
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Larghezza 64
Altezza 246
Lunghezza (m) 163
Capacità della batteria (Ah) 4
Coppia massima (Nm) 300
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3400
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2400
Peso senza batteria (kg) 1.3
Numero di batterie incluse 2
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 6D526857
EAN 3165140984423
UBB 500707571617
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019D8202
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.