text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammer drill bit 7X210MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 150
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 210
Diametro trapano (mm) 7
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 150
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 0.07
Codice merceologico
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4952.070.210
EAN 6949509209481
UBB 500617540033
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  2608831017

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.