text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammer drill bit 7X100X165MM/10PCS

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 165
Diametro trapano (mm) 7
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra SÌ
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 570
Codice merceologico
Type Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4997.070.165
EAN 3165140483568
UBB 500623571782
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  2608585622

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.