Test catalogus aantal
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
B4997
B4997.065.215
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
Bosch Hammer drill bit 6,5X150X215MM/10PCS
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
150
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
215
Diametro trapano (mm)
6.5
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
150
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
marca
Bosch
Weight per piece (g)
575
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hammer Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4997.065.215
EAN
3165140483544
UBB
500623571527
UNSPSC
20111603
Nr articolo produttore
2608585620