text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Numero articolo 8T179299
Tensione nominale (V) 18
Altezza 216
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Altezza 216
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Impostazione della coppia (Nm) 55
Numero massimo di colpi (1/min) 27000
Peso senza batteria (kg) 1.2
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1800
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H110C
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.