text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch End mill 9.5X19.5-6MM


Numero articolo 7O781545
Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 19.6
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 19.6
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 9.5
marca Bosch
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type End Miller

Numeri di articolo

Numero articolo 7O781545
EAN 3165140374156
UBB 500668168981
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2608628442
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.