text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255265


Numero articolo 8X995899
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 110
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 19
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 110
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 0.05
Codice merceologico
Type Spade Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 8X995899
EAN 3165140383806
UBB 500699371968
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609255265
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.